※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
エスコの 検出・センサ
エスコの センサ
エスコの 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
気体温度センサー [-50/+400℃]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03564373
品番
EA701CA-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,910
販売価格(税別)
¥
8,100
バスケットに入れる
エスコ品番
EA701CA-4
全長(mm)
180
測定範囲(℃)
-50〜400
測定方法
K熱電対
適合品番
EA701CA用
センサー
空気MAX400℃
先端材質
ステンレス