ポケットマルチメーター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03565432 品番EA707CB-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,296
販売価格(税別)
9,360
交流電圧(V)
測定レンジ:3.2/32/320/500
確度:(3.2V)±1.3%rdg+5dgt、(その他)±2.0%rdg+5dgt
抵抗(Ω)
測定レンジ:320/3.2k/32k/320k/3.2M/32M
確度:(320Ω)±2.0%rdg+5dgt、(3.2kΩ/32kΩ/320kΩ)±2.0%rdg+3dgt、(3.2MΩ)±6.0%rdg+4dgt、(32MΩ)±10%rdg+10dgt
直流電圧(V)
測定レンジ:320m/3.2/32/320/500
確度:(320mV)±1.3%rdg+3dgt、(3.2V)±0.7%rdg+3dgt、(32V/320V/500V)±1.3%rdg+3dgt
ダイオードテスト
測定レンジ:3.2V
確度:±10%rdg+3dgt
付属品・取扱説明書 エスコ品番EA707CB-2 質量(g)約110 電源1.5Vボタン電池×2個(付属)(LR-44又はSR-44) 機能・オートレンジ切替・オーバー表示・電池電圧低下表示・オートパワーオフ・データホールド サンプルレート(回/s)2 サイズ(mm)72(W)×22.5(D)×114(H) 導通(Ω)約20以下でブザー音

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする