※代表画像

587649 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ギャラクシー JET INOUE(ジェットイノウエ) 03565643 587649 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ギャラクシー JET INOUE(ジェットイノウエ) 03565643 587649 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ギャラクシー JET INOUE(ジェットイノウエ) 03565643 587649 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ギャラクシー JET INOUE(ジェットイノウエ) 03565643 587649 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ギャラクシー JET INOUE(ジェットイノウエ) 03565643

モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ギャラクシー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 パープル 適合ハンドル外径(Φcm)41 注文コード03565643 品番587649
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は色・適合ハンドル外径など45種類から選べます 他の種類を見る

究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。

適合ハンドル外径(Φcm)41 サイズLM-B パープル 用途内装パーツ 材質PVC/ゴム 幅(mm)58 適合車種いすゞ2tNEWエルフ/超低PMエルフ(H5.7〜H18.12)、いすゞ2t'07エルフ(H19.1〜)、UD2tコンドル/アトラス(H7.6〜H24.12)、マツダ2tタイタン(H16.7〜)、日野2tデュトロ/NEWデュトロ(H11.5〜)、トヨタ2tダイナ/NEWダイナ(H11.5〜)
関連資料:適合表(1.76MB)
注意
※車種、年式、グレードによってはハンドル外径が異なる車両もありますので、必ずハンドル外径を計測しサイズの確認をしてください。※ステアリングスイッチ付車はカバーがボタンに被らないようご注意下さい。

商品説明動画

ハンドルカバーの取付け方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする