532312 A-1型バスマーカーランプ(プラスチックレンズ)メッキリング JET INOUE(ジェットイノウエ) 03566018

A-1型バスマーカーランプ(プラスチックレンズ)メッキリング

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) レンズ色イエロー 注文コード03566018 品番532312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はレンズ色16種類から選べます 他の種類を見る

カラーレンズアレンジで差をつける!バスマーカーランプ A-1型 クロームメッキリング。プラスチックレンズ。

レンズ色イエロー 用途24V サイドマーカーランプ 材質(レンズ・ベース)PC 外径×高さH(Φmm×mm)89.5×78 材質(パッキン)シリコーン 材質(ボルト)ステンレス 材質(ナット)ステンレス 材質(ソケット)スチール 材質(リング)ABSクロームメッキ
取扱説明書:(0.4MB)
注意
※水抜き穴を下にしてお取り付けください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03566018 532312 25727276 632312 A-1型バスマーカーランプ(プラスチックレンズ)メッキリング JET INOUE(ジェットイノウエ) A-1型バスマーカーランプ(プラスチックレンズ)メッキリング JET INOUE(ジェットイノウエ) 1個 499 税込549 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25727319
2018-12-30
用途:
トラックの仮装に
運輸・通信業

デザイン及びコスパも良好で、予備を持っていても全然よい。

2人が参考にしています
対象商品:
05384882
2017-11-06
用途:
トラックのサイドマーカーに

当初はLEDタイプのものを考えていましたが、予想以上に高価であったため従来の電球タイプを探しました。イエローを探しておりセットで手頃なこちらの製品を見つけました。蛍光イエローということで通常のイエローよりも色合いが明るく満足しております。プラスチックレンズですが品質も問題なく軽量で良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする