リフレクター(反射板) ラウンドタイプ 61mm 白ベース

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03566307 品番 592201
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

安全のお供にジェットイノウエのリフレクター!!
Eマーク認証取得
両面テープで簡単取付!!

レッド 厚さ(mm)8(両面テープ含む) 寸法(Φmm)61
注意
※ビス固定も可能です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03566325
2022-10-02
用途:
軽トラワンオフバンパーに使用

クリアでさりげない感じでいいです。目立ちすぎる赤よりいいと思います。

対象商品:
03566307
2021-01-17
用途:
トラクターの公道走行のための取付
農・林・水産業

ロータリーが170cmを超えるため白と赤を取り付けました。
両面テープのだと振動や経年劣化での脱落が懸念されるため、この穴あきタイプをネジ留めしました。
穴はM6が合います。

1人が参考にしています
対象商品:
03566316
2017-06-03
用途:
車検
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使えました ビスと両面でシールが付いてるので使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする