LED回転マーク 12V専用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03566422 品番534287
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,280
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

左右回転、フラッシュ点滅など、ユニークな点灯パターンを搭載。

用途電装パーツ 種別 材質樹脂 寸法(mm)Φ100 レンズ色クリアー 定格12V 定格電圧(V)DC12
注意
※12V専用です。ご注意ください。

商品説明動画

LED回転マーク
この動画は、7人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DC24V対応照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする