ノック式ハンディホワイトボードマーカー 平芯・太字

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03566483 品番 MWXN6M-A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は189円となります。
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

押すだけ!ノック式ホワイトボードマーカー。
キャップがないから失くさない。片手ですぐに書き出せる。

線幅(mm)2.1〜5.5 成分アルコール系油性顔料 ペン先平芯・太字 材質(軸・ノック)再生PP、(クリップ)PC、(ペン芯)ポリエステル繊維、(内部部品)PP、POM、合成ゴム、鉄、ポリエステル繊維 寸法(mm)20×24×145 質量(g)29 インク色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイプ交換式本体 線の太さ太字 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-25
用途:
現場での記録

現場で使用していますが、キャップを落としたりすると探したりが面倒なのでこちらを試しに購入しました。
今のところ問題無く使用できています。
今後はこちらを継続して使用したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
03566483
2025-10-10
用途:
ホワイトボードに書き込んでます
大賀牧場 様 (農・林・水産業)

ノック式は、あまり見かけないので良いですよね 芯が乾きにくくて、描きやすいです
6本位買ってます

対象商品:
03566483
2025-04-08
用途:
現場工程看板の記入
農・林・水産業

現場では、普通のマーカーのキャップをよく紛失し、その度にマーカー自体を使用不可(書けなくなる)にしてしまうので、ハンディボードを持って、撮影する際には、とても良いです。
あと、首から下げるストラップがセットできるホールがあれば、満点かな?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をおかけし申し訳ありません。
メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善を検討いたします。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
03566483
2017-04-19
用途:
お店のメニューに使ってます。
そば処久寿屋 様 (飲食業)

いつも使ってるのですが、時々出なくなることがあります。今の所大丈夫かな?

対象商品:
03566483
2022-01-18
用途:
スケジュールボードに記入
運輸・通信業

たまにノック部分が飛び出して外れることがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする