ノック式ハンディホワイトボードマーカー 専用カートリッジ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03566535 品番 XMWR2-C
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥98
販売価格(税別)
89
インク色 材質(キャップ)PP、(カートリッジケース・ポリシース)PP、(中綿)ポリエステル繊維 寸法(mm)17×103 質量(g)13 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ交換用カートリッジ 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:307

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03566526
2023-03-13
用途:
工場でのピッキング作業時の記入用

工場なので異物混入になるような、キャップがついているペンが使えません
消費が激しい為、ノック式でカートリッジがあり助かっております
少し太いので、細字がでるとより良いなと思います。

2022-08-27
用途:
連絡事項などの書き込み
株式会社ハートフルサンク 様 (医療・福祉・介護関連業)

以前から同じタイプの赤と青と3色使用しているが、なぜか今回の黒色は消しにくくて、消し跡が綺麗にならずに薄っすらと字の跡が残っている。
クリーナーなどを使用しても綺麗にならない。
まとめ買いしたが、在庫は使わずに他の普通のホワイトボードマーカーに変更。
改善をして欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
03566526
2020-03-13
用途:
ピッキング作業

ノック式のためキャップの紛失の問題はなくなりました。その点は使いやすいです。
ただ、乾燥するのが早いのかインクのヘリがキャップ有りより早く感じます。

対象商品:
03566526
2019-12-01
用途:
ピッキング作業のコース記入

ノック式なのでキャップの紛失もなく使いやすいです。使いたい時にすぐ使えて便利です。
空気が入りやすいのかキャップ式よりインクが無くなる(インクが乾く)のが早いのが難点です。購入頻度がキャップ式より早くて経費がかさみます

対象商品:
03566526
2018-02-21
用途:
事務作業

詰め替えがお得でよかったです。ペン先に汚れがなければ、きれいにつくので汚れたら本体を購入しようと思います

対象商品:
03566517
2017-07-19
用途:
在庫管理、工程予約
製造業

詰め替え式なので便利です。ノック式、詰め替え式はこのタイプしかないので定期的に購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする