エスコ
エスコの はかり
エスコの 吊はかり
エスコの 手ばかり
20Kg ばね式はかり
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03566972
品番
EA715BA-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,470
販売価格(税別)
¥
7,700
バスケットに入れる
種類
ばね式はかり
表示形式
アナログ
ひょう量(kg)
20
エスコ品番
EA715BA-20
目量(g)
200
ひょう量単位
kg