エスコ
エスコの はかり
エスコの 上皿はかり
エスコの デジタル上皿はかり
[0.02-60g] 電子はかり
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03567146
品番
EA715CC-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,250
販売価格(税別)
¥
27,500
バスケットに入れる
種類
電子はかり
表示形式
デジタル
ひょう量(g)
30/60/150
計量皿形状
丸皿
計量皿寸法(Φmm)
110
エスコ品番
EA715CC-60
目量(g)
0.01/0.02/0.05
ひょう量単位
g