3m 内測付メジャー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03568144 品番EA720GA-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,553
販売価格(税別)
3,230
種類ロック付 テープ長さ(m)3 テープ幅(mm)16 材質(テープ)炭素鋼 目盛仕様メートル 目盛種別片面 エスコ品番EA720GA-3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-09
用途:
鉄板のケガキ

見やすい 扱いやすいけれども 爪が引っかかる 仕方ないことですけれども

対象商品:
03568144
2020-03-05
用途:
現地踏査
基礎地盤コンサルタンツ株式会社 様 (建設業・工事業)

測りやすいので、重宝してます。あと、軽いので使いやすいです

対象商品:
03568144
2020-06-29
用途:
自動車整備

ロックが少しゆるいのと若干チープです。
見やすくてデザインはカッコ良いです。
コンパス機能は私には不要でした。

対象商品:
03568144
2016-04-14
用途:
部屋や家具の採寸
株式会社カタリミチ 様

本体がプラスチックなので、コンクリ床にでも落としたら壊しそうな不安感はあるけど……そもそも計測器を落としたらダメだわな。
手触りや重さはちょうどいい。デザインは秀逸だと思う。

普通のメジャーとしても使えるが、内寸の計測が得意。
しかし、窓の正面から見ないと、1mmくらい誤差が出るのが気になる。
窓の内側(本体の内側)に縦線でマークが欲しかった。

精度は普通。
DIYや、家具を買うときの測定にならいいと思う。それほど大きくないので文具と一緒に1つあると便利。
プロがリフォームの見積もりなどで客前で使うには、ちょっと外観がチープすぎると思われ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする