内測目盛付 メジャー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03568223 品番 EA720GG-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,794
販売価格(税別)
2,540

内測目盛付。ロック付き

種類ロック付 テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)13 材質(テープ)炭素鋼 目盛仕様メートル 目盛種別片面 材質(バネ)ステンレス鋼 エスコ品番EA720GG-2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03568232
2020-12-05
用途:
内装の内寸の計測
不動産業

BMIのメジャーはスタイリッシュかつ正確で気に入っています。内寸を図るのにこのメジャーを買ったのですが、便利なだけじゃなくて「お気に入りのものを使っている」ことによる満足感が凄い。

2人が参考にしています
対象商品:
03568232
2021-02-22
用途:
DIYでの内窓制作時も測定等
その他業種

軽量コンパクトでメモリも見やすく、セカンドアイテムとして
非常に便利です。
難点として挙げるならば、メジャーのストッパーレバーが
操作しずらいように思います。
もう少し強度を設けて頂き、レバーを大きくしてもらえたら
100点7ですね。

対象商品:
03568223
2019-06-01
用途:
引出しなどの採寸に
鉱業

ドイツメーカーの赤い【BMIメジャー】カワイイです。
TJMやKDSのコンベックスより目盛線が細く
センチ・ミリともに同じ太さでスッキリ見やすいです。
BMIポケットメジャーもおすすめです。

2人が参考にしています
対象商品:
03568223
2018-01-24
用途:
隙間測定
ピンピート 様 (サービス業)

今までは、通常のメジャーを使っていましたが、内側測定は正確に測れるので満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
03568232
2016-08-13
用途:
設計事務所のテーブル上、そして、建築現場で。
LANDship 様

美しく、持っていることが誇らしくなるメジャーだ。上部の窓で内法寸法を確認できるのも大いに便利だ。
2M と3M があり、2M は机上に、3M は現場用として常時携帯している。

2人が参考にしています
対象商品:
03568223
2015-11-03
用途:
建築設計者としての計測
LANDship 様

建築設計者にとって寸法を把握することは最も肝要である。それは日常的な諸々を計測することが日々の設計訓練にとって欠かせないし、寸法を再現するのにも欠かせないお道具なのだ。
この小さな掌に入るコンベックスは、常時携帯するのもよし、机上に常駐させるのもよしなのだ。私は2mの物を机上に、3mの物を携帯するように使い分けている。
独国有数の計測器具メーカーBMI製このコンベックスはその精度、内法計測機能等々申し分なく、その赤い小さなデザインは実に可愛らしいお道具なのだ。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする