※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
エスコの コンベックス・巻尺・距離測定
エスコの コンベックス
エスコの ロック付コンベックス
5.5m メジャー(蛍光色)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03568293
品番
EA720HA-5.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,452
販売価格(税別)
¥
1,320
バスケットに入れる
種類
ロック付
テープ長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
19
材質(テープ)
スチール
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
片面
エスコ品番
EA720HA-5.5