住電機器システム
アサヒパットヒイテA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組
注文コード
03568386
品番
HTS-38/60T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
短時間:簡単施工で作業時間低減!施工品質安定!
安全:熱源・火気不要で安全!
エコ:ハロゲン系材料・鉛不使用でエコロジー
屋外可:耐候性に優れ、屋外使用も可能!
用途
600V CVT・EM-CETケーブル用
寸法L(mm)
140/130
寸法A(mm)
45/45
ケーブルサイズ(mm
2
)
38/60
性能
気密:外圧0.1MPa、1時間で異常無し
規格
JCAA K1101準拠
試験方法
通電温度上昇:105℃、3時間、3回で異常なし
商用周波耐電圧(kV)
3.5kV連続10分間で異常なし/通電温度上昇試験後、1.0kV連続10分間で異常なし