06COI1-A38R C4102.4103テープ式 住電機器システム 03568429

C4102.4103テープ式

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は寸法A・寸法D・寸法Eなど23種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組
寸法A(mm)
40
寸法D(mm)
60
注文コード
03568429
品番
06COI1-A38R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。
屋内と屋外用の区別があります。
テープ巻型キュービクル内終端接続部があります。
エコケーブル用テープ巻形終端接続部があります。
耐火ケーブル用テープ巻形終端接続部があります。

用途
単心 CVケーブル用(屋内・屋外共用)
寸法L(mm)
(屋内用/屋外用)185/235
寸法A(mm)
40
寸法D(mm)
60
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
50
導体断面積(mm2)
38
端子仕様
圧着形銅管端子(TR1形):R

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする