曜日別特売
HTS-200/325T アサヒパットヒイテA 住電機器システム 03568578

アサヒパットヒイテA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
03568578
品番
HTS-200/325T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

短時間:簡単施工で作業時間低減!施工品質安定!
安全:熱源・火気不要で安全!
エコ:ハロゲン系材料・鉛不使用でエコロジー
屋外可:耐候性に優れ、屋外使用も可能!

用途
600V CVT・EM-CETケーブル用
寸法L(mm)
170/170/170
寸法A(mm)
75/85/85
ケーブルサイズ(mm2)
200/250/325
性能
気密:外圧0.1MPa、1時間で異常無し
規格
JCAA K1101準拠
試験方法
通電温度上昇:105℃、3時間、3回で異常なし
商用周波耐電圧(kV)
3.5kV連続10分間で異常なし/通電温度上昇試験後、1.0kV連続10分間で異常なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする