06COI3-A38R C4102.4103テープ式 住電機器システム 03569960

C4102.4103テープ式06COI3-A38R

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は寸法A・寸法D・寸法Eなど23種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
120
注文コード
03569960
品番
06COI3-A38R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。
屋内と屋外用の区別があります。
テープ巻型キュービクル内終端接続部があります。
エコケーブル用テープ巻形終端接続部があります。
耐火ケーブル用テープ巻形終端接続部があります。

用途
3心 CVケーブル用(屋内・屋外共用)
寸法L(mm)
345
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
11
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
50
寸法F(mm)
200
寸法E(mm)
120
導体断面積(mm2)
38
端子仕様
圧着形銅管端子(TR1形):R

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする