曜日別特売
YJ-102 パット10 600V Yブンキ 600V用 住電機器システム 03571116

600V用

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
03571116
品番
YJ-102 パット10 600V Yブンキ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

レジンとモールドケースの組合せにより確実な内部保護ができ、地中・直埋にも使用できます(直埋の場合は、堅牢なトラフその他の防護物に納める必要があります)
常温硬化型レジンの採用により、簡単な施工で確実な絶縁・防湿が行えます。
エコケーブルにも適用可能です。

寸法L(mm)
310
寸法d(mm)
60
寸法D1(mm)
30
寸法D2(mm)
18
寸法l(mm)
30
寸法W(mm)
115
寸法T1(mm)
30
寸法T2(mm)
18
寸法D0(mm)
70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする