エスコ
エスコの 光学測定器
エスコの 点検鏡/点検灯
エスコの 点検鏡
54x89mm[425-680] サービスミラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03572091
品番
EA724EJ-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,091
販売価格(税別)
¥
2,810
バスケットに入れる
使用中に回転しない六角軸。
全長(mm)
425〜680
ミラー寸法(mm)
54×89
エスコ品番
EA724EJ-2
材質
(ミラー)ガラス、(ミラー受部)ステンレス、(シャフト)バネ鋼メッキ
質量(g)
120
段数
2
倍率
等倍