曜日別特売
RT06-1059B クラッチアライメントツールマスターセット REX(レックス)[自動車用品] 03572647

RT06-1059B クラッチアライメントツールマスターセット REX(レックス)[自動車用品] 03572647
RT06-1059B クラッチアライメントツールマスターセット REX(レックス)[自動車用品] 03572647

クラッチアライメントツールマスターセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03572647
品番
RT06-1059B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

FF・FR・4WD車の各ベアリング付とベアリングなしの両方が使用できます。シングルディスクの3500cc位までの車種使用可。

セット内容
◆全長:55mmスピンドル
◆マンドルレンジ:15~19mm
◆全長100mmスピンドル
◆マンドレルレンジ:20~28mm
◆全長150mmスピンドル
◆15mm×1.5P
◆コーンアダプター(小)適用径:19~30mm
◆コーンアダプター(大)適用径26~35mm
◆ディスクアダプター特大
◆コーンサイド適用径:29~49mm
◆プレートサイド適用径:49~69mm
◆パイロットベアリングアダプター
◆適用径Φ10,12,14,15,16,17,19,25,27,30
用途
車のメンテナンス
注意
※用途以外使用しない
※DSGには使用できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする