曜日別特売
N-7153 木製スクエア傘立て パール金属 03573286

 

N-7153 木製スクエア傘立て パール金属 03573286
N-7153 木製スクエア傘立て パール金属 03573286

木製スクエア傘立て

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03573286
品番
N-7153
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

傷や汚れに強いメラミン表面加工です。
デザイン性に優れた木目調傘立て。
プラスチックトレー付です

材質
本体:MDF(表面加工:メラミン)
質量(g)
2100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
167×167×500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする