曜日別特売
CMBRUSH1U サーバーラック用ケーブル管理パネル/1U/高密度ブラシ付き/データセンター用 スチール製ケーブルオーガナイザー StarTech.com 03575122

CMBRUSH1U サーバーラック用ケーブル管理パネル/1U/高密度ブラシ付き/データセンター用 スチール製ケーブルオーガナイザー StarTech.com 03575122
CMBRUSH1U サーバーラック用ケーブル管理パネル/1U/高密度ブラシ付き/データセンター用 スチール製ケーブルオーガナイザー StarTech.com 03575122
CMBRUSH1U サーバーラック用ケーブル管理パネル/1U/高密度ブラシ付き/データセンター用 スチール製ケーブルオーガナイザー StarTech.com 03575122

サーバーラック用ケーブル管理パネル/1U/高密度ブラシ付き/データセンター用 スチール製ケーブルオーガナイザー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03575122
品番
CMBRUSH1U
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

高密度ナイロンブラシ
ラックスペースを取らない1U設計
頑丈なスチール製
標準の19インチ 2または4ポストサーバラックに取付け
ラック用ネジ付属

用途
サーバラック/キャビネット、配線クローゼット、ネットワーク分配ケーブルと併用しケーブル周りを整理
仕様
●U高さ:1U●取り付けオプション:フロントマウント(正面のみ)●向き:水平向き●業界標準:EIA RS310-D●工場出荷時(パッケージ)重量:500 g●エンクロージャタイプ:スチール●エンクロージャ厚さ:1.2 mm●内部奥行き:20.2 mm●外部幅:485 mm●外部高さ:43.7 mm●色:ブラック●製品重量:400 g●パッケージ内容:10/32 パネルネジ、 12/24 パネルネジ、 1U ケーブルマネージャ
RoHS指令(10物質対応)
対応

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする