曜日別特売
CABSHELFV1U-2PK サーバーラック棚板/2枚セット/1U/19インチラック対応/カンチレバー型/奥行き25cm/耐荷重 各20kg/放熱スリット付き/ラックアクセサリー StarTech.com 03575140

サーバーラック棚板/2枚セット/1U/19インチラック対応/カンチレバー型/奥行き25cm/耐荷重 各20kg/放熱スリット付き/ラックアクセサリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03575140
品番
CABSHELFV1U-2PK
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

複数のラックやキャビネット向け:複数ラックへの同時導入や並行設置を想定した1U放熱カンチレバーラック棚板2枚セット。ネットワーククローゼットやAVキャビネット、ラボ環境でレイアウトを統一しやすい仕様
同一仕様での展開を想定:ラック間や拠点間で同一仕様の1Uラック棚板を採用することで、オフィスや支店、データルーム環境における機器配置を統一しやすい設計
ラック内の熱を逃がしやすい通気設計:空気の流れを確保し、サーバーやAV機器の局所的な温度上昇を抑制する放熱スリット付きサーバーラック用棚板。ネットワーク収納スペースやスタジオ、オフィス設置ラックなど、高密度環境での安定稼働に配慮
高耐久SPCCスチール構造:SPCC冷延鋼板製の前面ポスト固定式カンチレバー棚板。耐荷重20kg(棚板1枚あたり)。ネットワーク機器、工具、業務用機器向け
ITプロフェッショナル向け設計:社内イノベーションラボでテストを重ねたラックアクセサリーを幅広くラインナップ。業務環境への導入を考慮し、安定した動作と一貫した適合性に配慮。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォームおよび電話にて承っております。

仕様
●対応規格:EIA/ECA-310-E●ラックタイプ:2ポスト●ケーブル管理機構:なし●ユニット高さ:1U●フレームの材質:スチール●パッケージ数量:2●耐荷重(静止時):20 kg●内部幅:435 mm●色:ブラック●製品長さ:483 mm●製品幅:250 mm●製品高さ:43 mm●製品重量:1.8 kg●付属品:M6ネジ (8個)、M6ナット (8個)、プラスチックワッシャー (8個)、製品関連資料
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする