曜日別特売
C6APANELSTP241UFT パッチパネル/1U/フィードスルー型/Cat6a 24ポート/シールドSTP RJ45/ケーブル管理バー付属/カテゴリ6A ラックマウント用 イーサネットパネル StarTech.com 03575149

C6APANELSTP241UFT パッチパネル/1U/フィードスルー型/Cat6a 24ポート/シールドSTP RJ45/ケーブル管理バー付属/カテゴリ6A ラックマウント用 イーサネットパネル StarTech.com 03575149
C6APANELSTP241UFT パッチパネル/1U/フィードスルー型/Cat6a 24ポート/シールドSTP RJ45/ケーブル管理バー付属/カテゴリ6A ラックマウント用 イーサネットパネル StarTech.com 03575149
C6APANELSTP241UFT パッチパネル/1U/フィードスルー型/Cat6a 24ポート/シールドSTP RJ45/ケーブル管理バー付属/カテゴリ6A ラックマウント用 イーサネットパネル StarTech.com 03575149
C6APANELSTP241UFT パッチパネル/1U/フィードスルー型/Cat6a 24ポート/シールドSTP RJ45/ケーブル管理バー付属/カテゴリ6A ラックマウント用 イーサネットパネル StarTech.com 03575149
C6APANELSTP241UFT パッチパネル/1U/フィードスルー型/Cat6a 24ポート/シールドSTP RJ45/ケーブル管理バー付属/カテゴリ6A ラックマウント用 イーサネットパネル StarTech.com 03575149

パッチパネル/1U/フィードスルー型/Cat6a 24ポート/シールドSTP RJ45/ケーブル管理バー付属/カテゴリ6A ラックマウント用 イーサネットパネル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03575149
品番
C6APANELSTP241UFT
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は34,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

工具不要のフィードスルー構造:ネットワーク設定を簡素化するシールド対応24ポート1Uフィードスルーパッチパネル。パンチダウンや圧着作業を必要としない、Cat6a対応の接続方式。RJ45 STPカプラーをあらかじめ搭載し、10Gbpsイーサネットおよび最大90Wの4PPoEに対応
すっきりしたLANケーブル配線:背面にケーブル管理バーを備え、個別のU字型ケーブルガイドと側面の結束用アンカースロットにより配線を整理。ラック内の配線を整え、通気性の確保や作業時のアクセス、トラブル対応を考慮した構造
ネットワーク接続をすっきり整理:RJ45インラインカプラーの両側に、シールド対応のCat6aパッチコードを直接接続できる構造。手作業による終端処理を必要としない、フィードスルー方式を採用。配線の入れ替えや調整を行いやすく、拡張を見据えたネットワーク環境向け
あらゆる標準ラックへの取り付け:19インチラックまたは壁掛け型ネットワークキャビネットに対応。取り付け用ねじとケージナットが付属。注意:EMI保護のため、アース線をラックの接地点に接続してください。
ITプロフェッショナル向け設計:拠点設備や社内ネットワークなど、さまざまな導入環境を想定したネットワークソリューションを幅広く展開。検証環境および実運用を想定した評価プロセスを踏まえ、社内イノベーションラボで徹底したテストを実施

用途
標準19インチラックおよびキャビネットへの設置に対応
パンチダウン工具を使わずにCat6aケーブルを直接接続可能。用途やトラブルシューティングに応じて、ケーブルをすばやく差し替えできる設計
番号が明確に表示されたキーストーンポートにより、配線経路の識別が容易
仕様
●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-40℃~70℃●湿度:85%●材質:スチール●色:ブラック & シルバー●製品長さ:483 mm●製品幅:130 mm●製品高さ:44 mm●製品重量:1001 g●付属品:製品関連資料、ネジおよびナット一式
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする