最高・最低温度計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03576081 品番EA728
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,320
温度範囲(℃)-30〜50℃ 精度(%)±2 エスコ品番EA728 寸法(mm)Φ135×35mm 質量(g)125 設置方式壁掛け 温度表示方式アナログ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする