曜日別特売
B2436B48PB3 ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ 3段 ブラック アズワン 03576146

B2436B48PB3 ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ 3段 ブラック アズワン 03576146
B2436B48PB3 ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ 3段 ブラック アズワン 03576146

ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ 3段 ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1組注文コード03576146品番B2436B48PB3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,200

エポキシコーティング仕上げにより耐錆性に優れています。

仕様●材質:棚板/スチール(エポキシコーティング仕上げ)、テーパードスリーブ(ABS樹脂・ブラック)、柱/スチール(エポキシコーティング仕上げ)●ポスト直径:25.4mm●棚板の調整範囲:25.4mmごとに調整可能●アジャスター調整範囲:最大10mmアズワン品番67-7969-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする