シャープ
テレビリモコン(AQUOS純正リモコン)
テレビ放送の視聴に必要な機能に絞り、ボタン数を37に抑えたシンプル操作タイプのテレビリモコンです。チャンネル操作しやすい大きめのボタンで高齢者にも使いやすい仕様です。
質量(g)
約85(乾電池含まず)
キー数
37
使用電池
単4アルカリ乾電池×2(別売り)
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
185×55×22
電池
持続時間:約1年(使用頻度により異なる)
動作距離(m)
約5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02936329
AN-37RC2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください