曜日別特売
GPC18V-32P コードレスパイプカッター BOSCH(ボッシュ) 03576251

 

GPC18V-32P コードレスパイプカッター BOSCH(ボッシュ) 03576251
GPC18V-32P コードレスパイプカッター BOSCH(ボッシュ) 03576251
GPC18V-32P コードレスパイプカッター BOSCH(ボッシュ) 03576251
GPC18V-32P コードレスパイプカッター BOSCH(ボッシュ) 03576251
GPC18V-32P コードレスパイプカッター BOSCH(ボッシュ) 03576251
GPC18V-32P コードレスパイプカッター BOSCH(ボッシュ) 03576251
GPC18V-32P コードレスパイプカッター BOSCH(ボッシュ) 03576251
GPC18V-32P コードレスパイプカッター BOSCH(ボッシュ) 03576251

コードレスパイプカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03576251
品番
GPC18V-32P
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

32mmΦのパイプが1.5秒で切断可能です。
素材に合わせて2つの切断モード(32mmΦ/20mmΦ)を選択できます。
軽量かつエルゴノミクスデザインを採用し、片手でも快適に切断作業が行えます。
LEDライトを搭載し、切断箇所を見易く照らします。

用途
様々な素材(PEX、 PE、 PP、 PB、 PVDF、 PVC等)のパイプの切断
セット内容
本体、ベルトクリップ
質量(kg)
1.1
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
113×78×287
切断能力(mm)
Φ32
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断速度(秒)
<1.5 秒
注意
※バッテリーと充電器は別売です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする