エスコ
エスコの 環境測定(自然環境/安全環境)
エスコの 温度計・温湿度計
エスコの 温度計
温度計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03576465
品番
EA728EB-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
ケース・カバー:スチロール樹脂、
透明板:ガラス
温度範囲(℃)
-30〜50℃
精度(%)
±2
エスコ品番
EA728EB-1
寸法(mm)
285×285×35mm
質量(g)
730
設置方式
壁掛け
温度表示方式
アナログ