曜日別特売
NM-LW NeoマグL ネックレス着脱用金具 エクミス 03576628

NeoマグL ネックレス着脱用金具

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
色シルバーカラー
内容量1個注文コード03576628品番NM-LW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

ネックレスの着脱が簡単にできる金具です。滑らかな曲線とシンメトリーデザインです。ポキっと0.1秒マグネットで簡単に着脱ができます。かつてない装着感を実現、カチッとした心地よい感覚で簡単にホールドします。

用途
ネックレスの着脱を簡単にしたい方に。
色
シルバーカラー
コーティング
ロジウムメッキ(ニッケル下地)
質量(g)
3.2
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
約幅35×縦9.5×厚み4.5
注意
※ネックレスのチェーンは付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アクセサリー/手芸用部材・金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする