ベッセル
ベッセルの 静電気対策用品
ベッセルの 静電気対策マット・シート類
ベッセルの 静電マット
帯電防止ビニル床 ロンスタック 9000×1820×2t mm LSシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
03576661
品番
LS138
参考基準価格(税別)
¥72,400
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
均一で安定した導電性能。専用溶接棒で床面を継ぎ目なく施工可能。ホコリが付きにくく、掃除やメンテナンスが簡単。酸、アルカリ、消毒液などに強い耐薬品性。
仕様
●サイズ(mm):9000×1820×2t●材質:塩化ビニル●表面抵抗値:Rp≦12^8Ω)●カラー:グリーン
アズワン品番
67-7972-95