EA728G-21 温度計 [ホワイト] エスコ 壁掛け 03576675

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

EA728G-21 温度計 [ホワイト] エスコ 03576675 EA728G-21 温度計 [ホワイト] エスコ 03576675

温度計 [ホワイト]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03576675 品番EA728G-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
温度計の種類棒状温度計 温度表示方式棒状目盛 エスコ品番EA728G-21 材質プラスチック 寸法(mm)65×10×400(H) 全長(mm)400 ホワイト 質量(g)約80 温度範囲(℃)-40〜50℃ 設置方式壁掛け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする