フィッティ スタイルフィットプラス 7枚入

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(7枚) 注文コード 03576986 品番 -
参考基準価格(税別)¥408 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

気分に合わせて色を選べる、耳にやさしいふわふわ幅広耳ゴム採用、1枚1枚袋入りで持ち運びに便利

仕様●サイズ:約9×14.5cm●材質●▼本体・フィルタ部:ポリプロピレン●▼耳ひも部:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン アズワン品番67-7973-70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03576986
2026-01-07
用途:
塗装作業など
オートプロ安藤 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

口廻りにピッタリフィットして
良い感じでした
値段もお手頃

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする