シングルユース シリコンチューブ タイプE 送液グレード

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(15m) 仕様●色:半透明●内径×外径●▼(mm):3.18×9.53 ●▼(inch):1/8×3/8●長さ:15m巻●機械的性質:規格 JIS K 6249●硬度:60●切断時伸び(%):560●引張り強さ(Mpa):11●引裂き強度(kN/m):24 ●※データは測定値であり、保証値ではありません。●※【注意】ご使用に際しては、必ず貴社にて事前にテストを行い、使用目的・安全性をご確認の上ご使用ください。 注文コード03577099 品番-
参考基準価格(税別)¥56,300 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は仕様・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

白金触媒による付加加硫シリコンチューブ、溶出が少なく、バイオ医薬品・再生医療用途に適しています、材料-成形-梱包まで一貫して日本国内で対応、USP CLASSW適合試験実施済、動物由来成分不含有、オートクレーブ、ガンマ線、EOG滅菌に対応、Type E (送液グレード) 医薬品・バイオ医薬品製造時の送液用に適しています。

仕様●色:半透明●内径×外径●▼(mm):3.18×9.53 ●▼(inch):1/8×3/8●長さ:15m巻●機械的性質:規格 JIS K 6249●硬度:60●切断時伸び(%):560●引張り強さ(Mpa):11●引裂き強度(kN/m):24 ●※データは測定値であり、保証値ではありません。●※【注意】ご使用に際しては、必ず貴社にて事前にテストを行い、使用目的・安全性をご確認の上ご使用ください。 アズワン品番67-7973-93
注意
●※データは測定値であり、保証値ではありません。●※【注意】ご使用に際しては、必ず貴社にて事前にテストを行い、使用目的・安全性をご確認の上ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする