電解銅箔テープ 薄型品

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03577230 品番 -
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

フレキシブルですので巻き付け、貼り付け作業が容易です。導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。金属箔にはんだ付けができます。53μm厚の薄型品です。UL510(FR)認定品です。【用途】、筐体のグラウンディング、シールディング、ケーブルハーネス及びコネクタ端末のグラウンディング、シールディング、EMIシールドルーム、シールド特性測定時の緊急対策として適しています

仕様●幅:19.0mm●長さ:50m●金属箔厚み:18μm●粘着剤厚み:35μm●合計製品厚み:53μm●接着力:10N以上/25mm(180°ピール対SUS)●接触抵抗値:0.002Ω/25mm□19.6N)●難燃性:UL510FR アズワン品番67-7974-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする