曜日別特売
- 電解銅箔テープ 薄型品 竹内工業 03577248

- 電解銅箔テープ 薄型品 竹内工業 03577248
- 電解銅箔テープ 薄型品 竹内工業 03577248
- 電解銅箔テープ 薄型品 竹内工業 03577248

電解銅箔テープ 薄型品

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-7974-15
内容量1本注文コード03577248品番-
参考基準価格(税別)¥25,700販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

フレキシブルですので巻き付け、貼り付け作業が容易です。導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。金属箔にはんだ付けができます。53μm厚の薄型品です。UL510(FR)認定品です。【用途】、筐体のグラウンディング、シールディング、ケーブルハーネス及びコネクタ端末のグラウンディング、シールディング、EMIシールドルーム、シールド特性測定時の緊急対策として適しています

仕様●幅:50.0mm●長さ:50m●金属箔厚み:18μm●粘着剤厚み:35μm●合計製品厚み:53μm●接着力:10N以上/25mm(180°ピール対SUS)●接触抵抗値:0.002Ω/25mm□19.6N)●難燃性:UL510FRアズワン品番67-7974-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする