東京メタル
東京メタルの 処置・手術
東京メタルの 手術室用品
東京メタルの 照明器具
LED一体型ベースライト 40W2灯相当 昼白色
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●定格入力電圧:100-240V●定格消費電力:32.5W●色温度:5000K(昼白色)●全光束:5200lm●配光角度:220度●平均演色評価数:Ra85●材質:鉄、樹脂●サイズ:W1250×D80×H51mm●質量:1.9kg●保証期間:5年間●※器具の安定器を取り外した後に本製品をお取り付けください。(片側給電式)●※取り付けには、電気工事士による工事が必要です。●※LED交換はできません。●※調光との併用はできません。
注文コード
03577458
品番
BLLXZ32
参考基準価格(税別)
¥8,380
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付には電気工事士による直結工事が必要です。
主に間接照明として使用される事が多いトラフ型照明器具。
仕様
●定格入力電圧:100-240V●定格消費電力:32.5W●色温度:5000K(昼白色)●全光束:5200lm●配光角度:220度●平均演色評価数:Ra85●材質:鉄、樹脂●サイズ:W1250×D80×H51mm●質量:1.9kg●保証期間:5年間●※器具の安定器を取り外した後に本製品をお取り付けください。(片側給電式)●※取り付けには、電気工事士による工事が必要です。●※LED交換はできません。●※調光との併用はできません。
アズワン品番
67-7974-52
注意
●※器具の安定器を取り外した後に本製品をお取り付けください。(片側給電式)●※取り付けには、電気工事士による工事が必要です。●※LED交換はできません。●※調光との併用はできません。