東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの その他LED電球
LEDフィラメント ボール型電球
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●口金:E17●定格入力電圧:100V●定格消費電力:3.7W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:290度●全光束:440lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、フロスト●外径:51mm●全長:80mm●質量:18g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:×
注文コード
03577519
品番
LG504LF40E17TM
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
40W相当Φ51ボール球型フィラメントLED電球(フロストガラス仕様)。口金E17タイプ。
仕様
●口金:E17●定格入力電圧:100V●定格消費電力:3.7W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:290度●全光束:440lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、フロスト●外径:51mm●全長:80mm●質量:18g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:×
アズワン品番
67-7974-83