superior glove(スーペリア)
superior glove(スーペリア)の クリーンルーム用ウェア類
superior glove(スーペリア)の クリーンルーム用手袋/指サック
耐突刺手袋 TenActiv STAGLXPBシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
03578088
品番
STAGLXPB L
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
耐針性能に特化した手袋(ASTM F 2878規格品)、注射針や針など、鋭利なものから手を守り事故を抑制します、ANSI耐切創レベル 掌:A9、甲:A5、ANSI耐突刺レベル5
仕様
●サイズ:L●全長30cm●手のひら幅:10.1cm●ゲージ数:13G●掌:ラテックスゴムコーティング●材料:PunkbanTM、TenActivTM
アズワン品番
67-7976-08