メロディオンアルト FA-32シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03578131 品番 FA-32B
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

持ち運びラクラク!とっても軽いセミハードケースを採用した32鍵のアルトメロディオンです。ケースはハードケース比約50%軽量です。ブルーとピンクの2色展開。ケース横のネームタグには反射コーティングを施し、登下校時の安全にも考慮しました。ケースは開くと譜面立てとしても機能するよう設計しています。机に置いてもカタカタ音がしないため、授業に集中できます。
スズキメロディオンは立ち上がりが良く、アンサンブル時に美しく響き合う澄んだ音が特長です。こちらは楽器の上カバーがブルー×下カバーがグレージュのおしゃれなツートンカラーモデルです。

仕様●鍵盤:アルト32鍵●音域:f〜c3●材質:ABSカバー、リン青銅リード●本体寸法:420×100×45mm●ケース寸法:465×145×54mm●重量●▼本体:565g●▼ケース:280g●付属品:立奏唄口(MP-121)・卓奏唄口(MP-113)・お手入れ用クロス・セミハードケース ブルー(MP-5200B) アズワン品番67-7976-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする