メロディオンアルト MXA-32シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03578140 品番MXA-32G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

楽器をしっかり守るハードケースを採用した32鍵のアルトメロディオンです。グリーンとピンクの2色展開。卓奏唄口が「置くだけ収納」で、準備もお片付けもラクラク。ケース両サイドに名前を記入していただけるスペースを設けているため、ロッカー収納時すぐに探せます。ケースは譜面台としても使えて便利!スズキメロディオンは立ち上がりが良く、アンサンブル時に美しく響き合う澄んだ音が特長です。角のない丸みのあるカタチは可愛らしく、持つ人に優しいデザインです。

仕様●鍵盤:アルト32鍵●音域:f〜c3●材質:ABSカバー、リン青銅リード●本体寸法:420×100×45mm●ケース寸法:457×179×61mm●重量●▼本体:565g●▼ケース:537g●付属品:立奏唄口(MP-121)・卓奏唄口(MP-113)・中空二重ブローケース グリーン(MP-2170G) アズワン品番67-7976-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする