パーティクルセンサ 9000-30CHシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03578176 品番 9301
参考基準価格(税別)¥720,000 販売価格(税込) ¥791,780
販売価格(税別)
719,800

小型パーティクルカウンタ、高濃度対応、30粒径弁別、IMS-9Kソフトウエア付属、パソコン含まず
0.3umから測定。ポンプなし(クリティカルオリフィス外部定量ポンプ使用の場合、オリフィスを取り外すー工場オプション)。

仕様●粒径範囲:0.3um〜10.0um●最大可測濃度:710個/CC●流量:2.83L/分●粒径数:30チャネル●計数効率:50%±20%@0.3um PSL/100% ±10%@0.45umPSL●ポンプなし●IMS-9Kソフト付属●RS485 オプション●温湿度/気圧/CO2センサプローブオプション(ファクトリーオプション) アズワン品番67-7976-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする