パーティクルセンサ 9000-30CHシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03578185 品番 9501P
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は809,800円となります。
参考基準価格(税別)¥810,000 販売価格(税込) ¥879,780
販売価格(税別)
799,800

小型パーティクルカウンタ、高濃度対応、30粒径弁別、IMS-9Kソフトウエア付属、パソコン含まず
0.5umから測定。ポンプ付。

仕様●粒径範囲:0.5um〜10.0um●最大可測濃度:710個/CC●流量:2.83L/分●粒径数:30チャネル●計数効率:50%±20%@0.5um PSL/100% ±10%@0.75umPSL●ポンプ付き(自動流量:制御)●IMS-9Kソフト付属●RS485 オプション●温湿度/気圧/CO2センサプローブオプション(ファクトリーオプション) アズワン品番67-7976-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする