パーティクルプラス
パーティクルプラスの パーティカルカウンター・アンビエントモニタ
パーティクルセンサ 9000-30CHシリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03578228
品番
9300P
参考基準価格(税別)
¥890,000
販売価格(税込)
¥978,780
販売価格(税別)
¥
889,800
バスケットに入れる
小型パーティクルカウンタ、高濃度対応、30粒径弁別、IMS-9Kソフトウエア付属、パソコン含まず
0.3umから測定。ポンプ付。
仕様
●粒径範囲:0.3um〜10.0um●最大可測濃度:1,770個/CC●流量:1.2L/分●粒径数:30チャネル●計数効率:50%±20%@0.3um PSL/100% ±10%@0.45umPSL●ポンプ付き(自動流量:制御)IMS-9Kソフト付属●RS485 オプション●温湿度/気圧/CO2センサプローブオプション(ファクトリーオプション)
アズワン品番
67-7976-41