曜日別特売
HA2-2.0-64 2連はしご HA2-2.0シリーズ 長谷川工業 03578377

HA2-2.0-64 2連はしご HA2-2.0シリーズ 長谷川工業 03578377
HA2-2.0-64 2連はしご HA2-2.0シリーズ 長谷川工業 03578377
HA2-2.0-64 2連はしご HA2-2.0シリーズ 長谷川工業 03578377
HA2-2.0-64 2連はしご HA2-2.0シリーズ 長谷川工業 03578377
HA2-2.0-64 2連はしご HA2-2.0シリーズ 長谷川工業 03578377
HA2-2.0-64 2連はしご HA2-2.0シリーズ 長谷川工業 03578377

2連はしご HA2-2.0シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は仕様など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●全長(m):6.5●縮長(m):3.82●踏ざん間隔(cm):33.5●外寸(cm):38.6●最大使用荷重(kg):100●規格:JISマーク/Aマーク●接合方式:バルジ加工●機能:はしご水準器付
注文コード
03578377
品番
HA2-2.0-64
参考基準価格(税別)¥117,700販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

機能性を高めた高級タイプ。はしご水準器:正しい設置角度(75°)が一目でわかります。伸縮ロープがたるまないエンドレス機構。デザインを高め、キズ付きを防ぐ樹脂ライン付。滑り止め用端具:塗装仕上げ、スチール製(裏面ゴム付)、サイズ:50mm×120mm。オプションで安全ベルトが取付け可能。(穴加工済)[取付金具L型使用]

アズワン品番
67-7980-06
仕様
●全長(m):6.5●縮長(m):3.82●踏ざん間隔(cm):33.5●外寸(cm):38.6●最大使用荷重(kg):100●規格:JISマーク/Aマーク●接合方式:バルジ加工●機能:はしご水準器付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする