曜日別特売
YERー13 熱中症対策 グッズ 13点セット 防災士 熱中症対策アドバイザー監修 マニュアル 緊急連絡先カード付き YAMAZEN(山善) 03578841

YERー13 熱中症対策 グッズ 13点セット 防災士 熱中症対策アドバイザー監修 マニュアル 緊急連絡先カード付き YAMAZEN(山善) 03578841
YERー13 熱中症対策 グッズ 13点セット 防災士 熱中症対策アドバイザー監修 マニュアル 緊急連絡先カード付き YAMAZEN(山善) 03578841
YERー13 熱中症対策 グッズ 13点セット 防災士 熱中症対策アドバイザー監修 マニュアル 緊急連絡先カード付き YAMAZEN(山善) 03578841
YERー13 熱中症対策 グッズ 13点セット 防災士 熱中症対策アドバイザー監修 マニュアル 緊急連絡先カード付き YAMAZEN(山善) 03578841
YERー13 熱中症対策 グッズ 13点セット 防災士 熱中症対策アドバイザー監修 マニュアル 緊急連絡先カード付き YAMAZEN(山善) 03578841
YERー13 熱中症対策 グッズ 13点セット 防災士 熱中症対策アドバイザー監修 マニュアル 緊急連絡先カード付き YAMAZEN(山善) 03578841
YERー13 熱中症対策 グッズ 13点セット 防災士 熱中症対策アドバイザー監修 マニュアル 緊急連絡先カード付き YAMAZEN(山善) 03578841
YERー13 熱中症対策 グッズ 13点セット 防災士 熱中症対策アドバイザー監修 マニュアル 緊急連絡先カード付き YAMAZEN(山善) 03578841
YERー13 熱中症対策 グッズ 13点セット 防災士 熱中症対策アドバイザー監修 マニュアル 緊急連絡先カード付き YAMAZEN(山善) 03578841
YERー13 熱中症対策 グッズ 13点セット 防災士 熱中症対策アドバイザー監修 マニュアル 緊急連絡先カード付き YAMAZEN(山善) 03578841
YERー13 熱中症対策 グッズ 13点セット 防災士 熱中症対策アドバイザー監修 マニュアル 緊急連絡先カード付き YAMAZEN(山善) 03578841

熱中症対策 グッズ 13点セット 防災士 熱中症対策アドバイザー監修 マニュアル 緊急連絡先カード付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03578841
品番
YERー13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

猛暑時の応急対応に備える対策キット
防災士 熱中症対策アドバイザー監修
セット内容: ショルダーバッグ、アイスパック×6個、ブルーシート(約75×200cm)、霧吹きボトル(200ml)、折りたたみうちわ、ボディタオル(約34×80cm)、熱中対策マニュアル、緊急連絡先カード
猛暑時の応急対応に備える必要最低限のアイテムを集めました
使用方法: ◇ブルーシート:介助の際、下に敷きます ◇速攻冷却パック:首、わきの下、足の太ももの付け根など大きな血管が通っている場所を冷やしましょう(一度に6個使用すると効果的です) ◇ボディタオル:水を含ませて冷やしたり冷却材を包んだり体を拭くなど様々な用途に使えます ◇霧吹きボトル・うちわ:ボトルに水を入れて顔や体に吹きかけます。うちわで扇ぎ、気化熱による冷却効果で体の表面を冷やすことができます

用途
猛暑時の応急対応に スポーツ 屋外イベント 簡易対応 冷却
材質
ショルダーバッグ:ポリエステル(PVCコーティング)、PET、アルミ蒸着フィルム、PP
質量(kg)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23×16.5×27
注意
※本製品は医療品、医療用品ではありません。本製品はお客様の命の保証をするものではありません。あらかじめご了承ください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする