シモン
シモンの 革手袋
シモンの その他革手袋
山羊革手袋 パイルゴムマジック止め式 GT-138 GT-138シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5双)
注文コード
03579506
品番
GT-138 LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,350
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
甲部にメッシュを使用し、通気性に優れています。しなやかで耐久性も良好。
仕様
●仕様:山羊革、甲部/ポリエステルメッシュ、掌部/山羊革、袖口/パイルゴムマジック止め式●サイズ:LL●全長(cm):23.3●手のひら周り(cm):22.0●中指長さ(cm):8.4
アズワン品番
67-8012-62