セキスイコンテナ Tシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03580057 品番CT14H
参考基準価格(税別)¥3,840 販売価格(税込) ¥4,182
販売価格(税別)
3,802

工業用から食品まで様々な場面で使用されているマルチタイプです。スタッキング(積み重ね)できます。

仕様●色:グレー●容量(L):14●外形寸法(mm)間口:480●外形寸法(mm)奥行:380●外形寸法(mm)高さ:105●有効内寸(mm)間口:414●有効内寸(mm)奥行:314●有効内寸(mm)高さ:88●適用カード差し(別売):A85●出荷単位(個):5 アズワン品番67-8018-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする