アズワン
アズワンの クリーンルーム用清掃用品
アズワンの クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋
セキスイ ポリダスター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03580066
品番
EPD6S
参考基準価格(税別)
¥6,790
販売価格(税込)
¥7,394
販売価格(税別)
¥
6,722
バスケットに入れる
シンプルなデザインで、どんな場所にも違和感なく溶け込みます。
仕様
●間口(mm):475●奥行(mm):325●高さ(mm):600●色:ストーン●投入口色:ブラウン●容量(L):60●材質:本体/ポリエチレン、フタ/ポリプロピレン、フラップ/ポリスチレン
アズワン品番
67-8018-48