曜日別特売
LDC2LC25WE17T2 25W相当 LEDフィラメント型 シャンデリア電球 LDC2LC25WEシリーズ 東京メタル 03580766

25W相当 LEDフィラメント型 シャンデリア電球 LDC2LC25WEシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台仕様●口金:E17●定格入力電圧:100V●定格消費電力:2W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:290度●全光束:230lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、クリア●外径:35mm●全長:93mm●質量:13g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:×注文コード03580766品番LDC2LC25WE17T2
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

25W相当、シャンデリア電球形フィラメントLED電球。
口金E17仕様、クリアガラスタイプ。

仕様●口金:E17●定格入力電圧:100V●定格消費電力:2W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:290度●全光束:230lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、クリア●外径:35mm●全長:93mm●質量:13g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:×アズワン品番67-8022-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする